Master Products Hs-0375saehzybaggr | Máy Giặt 6pu16 Sae | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

MASTER Products HS-0375SAEHZYBAGGR Máy giặt phẳng, cỡ 3/8 inch, Màu vàng, Kẽm, 50Pk | AF2BGZ 6PU16

MASTER PRODUCTS HS-0375SAEHZYBAGGR Vòng đệm phẳng, Kích thước 3/8 inch, Màu vàng, Kẽm, 50Pk

Trong kho
Khoản mục: AF2BGZ phần: HS-0375SAEHZYBAGGRTham chiếu chéo: 6PU16
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
€7.91 /đóng gói
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcMáy giặt SAE
MàuMàu vàng
Kết thúcVàng kẽm
Phù hợp với kích thước bu lông3 / 8 "
Bên trong Dia.13 / 32 "
Vật chấtThông qua thép cứng
Bên ngoài Dia.13 / 16 "
Độ cứng RockwellRC38 đến 45
bề dầy0.051 đến 0.08 "
KiểuSAE

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.14
Chiều cao tàu (cm)2.54
Chiều dài tàu (cm)15.24
Chiều rộng tàu (cm)3.81
Mã HS7318220000
Quốc giaUS

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

MASTER PRODUCTS HS-0375SAEHZYBAGGR Vòng đệm phẳng, Kích thước 3/8 inch, Màu vàng, Kẽm, 50Pk
€7.91 /đóng gói