MASTER MAGNETICS RHS04 Dùi cui rút nam châm có nhả, dài 41 inch
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Lấy Baton |
Màu | Bạc đen |
đường kính | 1" |
Kết thúc | Thép không gỉ |
Buộc xếp hạng | 8 lbs. |
Lớp | 35 |
Chiều cao | 2.75 " |
Chiều dài | 42 " |
Chất liệu nam châm | Neodymium |
Vật chất | Thép / nhựa |
Hình dạng | Gậy |
UPC | 95421000333 |
Chiều rộng | 3" |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.