Master Magnetics Re20cut3bx | Hộp Đựng Thẻ Dữ Liệu - Pk25 | 8wrp9 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

MASTER MAGNETICS RE20CUT3BX Hộp đựng thẻ dữ liệu từ tính, Chiều dài 3 inch, Chiều rộng 1 inch, Gói 25 | AF4GZG 8WRP9

MASTER MAGNETICS RE20CUT3BX Giá đỡ thẻ dữ liệu từ tính, Chiều dài 3 inch, Chiều rộng 1 inch, Gói 25

Trong kho
Khoản mục: AF4GZG phần: RE20CUT3BXTham chiếu chéo: 8WRP9
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
€18.64 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcChủ thẻ dữ liệu từ tính
Màuthan
Kết thúcMatte
Chiều cao1"
Phong cách chủ sở hữuKênh C
Chiều dài3"
Vật chấtDải từ tính
Kiểu lắpcó từ tính
bề dầy1 / 8 "
KiểuThẻ từ, tải bên
Chiều rộng3"

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.34
Chiều cao tàu (cm)5.84
Chiều dài tàu (cm)17.02
Chiều rộng tàu (cm)8.64
Mã HS8505192000
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhKết thúcChiều caoChiều dàiVật chấtbề dầyKiểuChiều rộngGiá cả
MASTER MAGNETICS RE20CUT6BX Hộp đựng thẻ Magentic, Chiều dài 6 inch, Chiều rộng 1 inch, Gói 25 | AF3QMJ 8AY10 RE20CUT6BXMatte1"6"Dải từ tính1 / 8 "Thẻ từ, tải bên6"€29.39
MASTER MAGNETICS RE40CUT3BX Hộp đựng thẻ từ, dài 3 inch, rộng 2 inch, gói 25 | AF3QMK 8AY11 RE40CUT3BXMatte2"3"Dải từ tính1 / 8 "Thẻ từ, tải bên3"€28.77
MASTER MAGNETICS RE40CUT6BX Giá đỡ thẻ dữ liệu từ tính, Chiều dài 6 inch, Chiều rộng 2 inch, Gói 25 | AF3QML 8AY12 RE40CUT6BXMatte1.875 "6"Dải từ tính1 / 8 "Thẻ từ, tải bên6"€33.47
MASTER MAGNETICS RE90CUT5BX Hộp đựng thẻ từ, Chiều dài 5 inch, Chiều rộng 3 inch, Gói 25 | AF3QMM 8AY13 RE90CUT5BXMatte3"5"Dải từ tính1 / 8 "Thẻ từ, tải bên5"€54.84
MASTER MAGNETICS RE90CUT6BX Hộp đựng thẻ từ, dài 6 inch, rộng 3 inch, gói 25 | AF4LGC 9AAZ1 RE90CUT6BXMatte3"6"Dải từ tính1 / 8 "Từ tính, Vinyl6"€62.03
Hộp đựng thẻ từ MASTER MAGNETICS RE40, Chiều rộng 1 3/4 inch, Chiều dài 50 ft | AF4MHU 9CFA4 RE40Bằng phẳng1 / 10 "50ft.Dải từ tính1 / 8 "Thẻ cuộn từ tính, tải bên, linh hoạt1.75 "€88.66
MASTER MAGNETICS RE10CUT3BXS01 Giá đỡ thẻ dữ liệu từ tính, Chiều dài 3 inch, Chiều rộng 0.50 inch | CJ6MXY RE10CUT3BXS01--3"Cao su0.125 1000-0.48 "-
RFQ

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

MASTER MAGNETICS RE20CUT3BX Giá đỡ thẻ dữ liệu từ tính, Chiều dài 3 inch, Chiều rộng 1 inch, Gói 25
€18.64 /đơn vị