MASTER MAGNETICS Thanh quét từ tính MRHS36RXC, Loại treo có nhả, Chiều rộng quét 36 inch
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Treo máy quét từ tính |
Màu | Bạc đen |
Buộc xếp hạng | 330 lbs. |
Lớp | 8 |
Chiều cao | 6.5 " |
Chiều dài | 3.125 " |
Chất liệu nam châm | gốm sứ |
Vật chất | Nhôm, cao su, thép |
Tốc độ vận hành | 3 đến 5mph |
Công suất đón | 7.1 lbs. |
Hình dạng | Tuỳ chỉnh |
Chiều rộng quét | 36 " |
UPC | 95421075461 |
Chiều rộng | 36 " |
Sản phẩm | Mô hình | Chiều cao | Chiều dài | Vật chất | Công suất đón | Chiều rộng quét | Chiều rộng | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MRHS48RXC | 6.5 " | 3.125 " | Nhôm, cao su, thép | 9.4 lbs. | 48 " | 48 " | - | RFQ
| |
MRS18 | 1.75 " | 5" | Nhôm | 8 lbs. | 18 " | 18 " | - | RFQ
| |
MRS24 | 1.75 " | 5" | Nhôm | 11 lbs. | 24 " | 24 " | - | RFQ
| |
MRS36 | 1.75 " | 5" | Nhôm | 16 lbs. | 36 " | 36 " | - | RFQ
| |
MRS48 | 1.75 " | 5" | Nhôm | 22 lbs. | 48 " | 48 " | - | RFQ
| |
MRS72 | 1.75 " | 5" | Nhôm | 33 lbs. | 72 " | 72 " | - | RFQ
| |
MRS78 | 1.75 " | 5" | Nhôm | 36 lbs. | 78 " | 84 " | - | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.