MASTER MAGNETICS Máy quét sàn từ tính MFSM24, Chiều rộng quét 24 inch
khoản mục: CJ6NBG
phần: MFSM24
Yêu cầu báo giá
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Máy quét từ tính |
Màu | Bạc đen |
Buộc xếp hạng | 160 lbs. |
Lớp | 8 |
Xử lý Dia. | 0.875 " |
Chiều cao tay cầm | 42 " |
Xử lý Chiều dài | 42 " |
Chiều cao | 42.5 " |
Chiều dài | 7.5 " |
Chất liệu nam châm | gốm sứ |
Vật chất | Nhôm, cao su, thép |
Công suất đón | 7.5 lbs. |
Hình dạng | Tuỳ chỉnh |
Chiều rộng quét | 24 " |
Chiều rộng | 28.5 " |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.