MASTER MAGNETICS Máy quét sàn từ tính MFSM14RX có nhả, chiều rộng quét 14 inch
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Magnetic Sweeper w / Release |
Màu | Bạc đen |
Buộc xếp hạng | 233 lbs. |
Lớp | 8 |
Xử lý Dia. | 0.875 " |
Chiều cao tay cầm | 48 " |
Xử lý Chiều dài | 48 " |
Chiều cao | 42.5 " |
Chiều dài | 7.5 " |
Chất liệu nam châm | gốm sứ |
Vật chất | Nhôm, cao su, thép |
Công suất đón | 3 lbs. |
Hình dạng | Tuỳ chỉnh |
Chiều rộng quét | 14 " |
UPC | 95421075447 |
Chiều rộng | 19.75 " |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.