MASTER MAGNETICS 08047 Thanh thông báo từ tính, Lớp hoàn thiện bằng thép chải, Chiều dài 14 inch, Chiều rộng 0.75 inch
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Móc treo dụng cụ |
Loại keo | Bọt |
Màu | Gói Bạc |
Kết thúc | Thép chải |
Lớp | 35 |
Chiều dài | 14 " |
Chất liệu nam châm | Neodymium |
Vật chất | Kim loại |
Hình dạng | Hình chữ nhật |
bề dầy | 0.03 " |
Chiều rộng | 0.75 " |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.