MASTER MAGNETICS 07663 Thanh công cụ từ tính, Giá lắp vít, Định mức lực kéo 20 lbs./Inch, Chiều dài 13 inch
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Móc treo dụng cụ |
Màu | Đen, Vàng |
Kết thúc | Lớp bột bao phủ bên ngoài |
Buộc xếp hạng | 20 lbs. |
Lớp | 5 |
Chiều cao | 1.125 " |
Chiều dài | 13 " |
Chất liệu nam châm | gốm sứ |
Vật chất | Thép |
Lực kéo | 30 lbs./Inch |
Hình dạng | Hình chữ nhật |
Kích thước chủ đề | 1 / 4-20 |
Chiều rộng | 0.75 " |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.