MASTER MAGNETICS 07567 Công cụ lấy từ tính, kéo dài đến chiều dài 30.5 inch, 10 lbs. Đánh giá kéo
khoản mục: CJ6MZT
phần: 07567
Yêu cầu báo giá
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Công cụ lấy từ tính |
Màu | Bạc đen |
đường kính | 0.7 " |
Chiều dài mở rộng | 30.5 " |
Kết thúc | Niken/Kẽm |
Buộc xếp hạng | 10 lbs. |
Lớp | 35 |
Chiều dài | 16.5 " |
Chất liệu nam châm | Neodymium |
Vật chất | Cao su |
Hình dạng | Gậy |
Sản phẩm | Mô hình | Chiều rộng | Màu | đường kính | Chiều dài mở rộng | Kết thúc | Chiều dài | Vật chất | Hình dạng | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07247 | 3.25 " | - | 3.25 " | 37 " | - | 37 " | Nam châm gốm, thép | - | €52.11 | ||
07227 | - | Bạc đen | 0.45 " | 25 " | cơ rôm | 15 " | Cao su / thép | Gậy | - | RFQ
| |
07228 | - | Gói Bạc | 0.3 " | 25.5 " | cơ rôm | 5.75 " | Kim loại | Gậy | - | RFQ
| |
07229 | - | Gói Bạc | 0.306 " | - | cơ rôm | 19 " | Nhựa/Kim loại/Vinyl | Gậy | - | RFQ
| |
07256 | - | Bạc đen | 3.25 " | 14.5 " | cơ rôm | 9.75 " | Thép/Vinyl | Gậy | - | RFQ
| |
07264 | - | Gói Bạc | 0.313 " | - | cơ rôm | 5.75 " | Kim loại | Gậy | - | RFQ
| |
07347X12DSP | 3.2 " | - | - | - | - | 36 " | - | - | - | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.