MASTER MAGNETICS 07541 Lấy nam châm bằng bu lông và đai ốc, 100 lbs. Lực tối đa, Đỏ
khoản mục: CJ6NCN
phần: 07541
Yêu cầu báo giá
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Truy xuất nam châm |
Màu | đỏ |
Kết thúc | Men sơn |
Buộc xếp hạng | 100 lbs. |
Lớp | 5 |
Chiều cao | 1" |
Chiều dài | 2" |
Chất liệu nam châm | gốm sứ |
Vật chất | Thép hàn |
Hình dạng | Square |
Kích thước chủ đề | 1 / 4-20 |
Chiều rộng | 2" |
Sản phẩm | Mô hình | Màu | Chiều cao | Chiều dài | Vật chất | Hình dạng | Chiều rộng | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07204 | - | 13 / 16 " | 1 3 / 4 " | - | - | 5 / 8 " | - | RFQ
| |
07206 | đỏ | 0.562 " | 2" | Thép hàn | Square | 2" | - | RFQ
| |
07209 | đỏ | 2" | 5" | Thép hàn | Hình chữ nhật | 2" | - | RFQ
| |
07503 | Đỏ, Đen, Bạc | 1" | 2" | Thép/Cao su/Nhựa | Square | 2" | - | RFQ
| |
07504 | Đỏ, Đen, Bạc | 0.75 " | 2.375 " | Thép/Cao su/Nhựa | Square | 2.38 " | - | RFQ
| |
07542 | đỏ | 2" | 5" | Thép hàn | Hình chữ nhật | 2" | - | RFQ
| |
RM-150FBX/L | Đen | 1.062 " | 5" | Thép | Hình chữ nhật | 2" | - | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.