MASTER MAGNETICS 07516 Nam châm đế tròn có núm, đường kính 1.50 inch, gốm
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Nam châm |
Màu | Bạc, Trắng, Đen |
đường kính | 1.425 " |
Kết thúc | cơ rôm |
Buộc xếp hạng | 11 lbs. |
Lớp | 5 |
Xử lý Dia. | 1" |
Chất liệu nam châm | gốm sứ |
Vật chất | Thép |
Hình dạng | Tròn |
bề dầy | 0.283 " |
Sản phẩm | Mô hình | Màu | đường kính | Lớp | Chiều cao | Bên trong Dia. | Vật chất | bề dầy | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07216 | Gói Bạc | 1.425 " | 8 | - | - | Thép | 0.265 " | - | RFQ
| |
07217 | Gói Bạc | 2.03 " | 8 | - | - | Thép | 0.303 " | - | RFQ
| |
07222 | - | 2.625 " | - | 3 / 8 " | - | - | - | - | RFQ
| |
07223 | Gói Bạc | 3.19 " | 8 | - | - | Thép | 0.44 " | - | RFQ
| |
07505 | Bạc đen | 2.625 " | 5 | 1.25 " | - | Thép | 0.425 " | - | RFQ
| |
07515 | Gói Bạc | 1.21 " | 8 | - | - | Thép | 0.175 " | - | RFQ
| |
07517 | Bạc, Trắng, Đen | 2.035 " | 5 | - | - | Thép | 0.315 " | - | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.