Master Magnetics 07259 | Nút nam châm 3/4 inch Dia. | 38hy84 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

MASTER MAGNETICS 07259 Nam châm nút, đường kính 3/4 inch | AH8DNU 38HY84

MASTER MAGNETICS Nam châm nút 07259, đường kính 3/4 inch

Trong kho
Khoản mục: AH8DNU phần: 07259Tham chiếu chéo: 38HY84
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
€13.27 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcNam châm nút
đường kính3 / 4 "
Sức nâng4 lb
Vật chấtThép
hoạt độngHướng dẫn sử dụng
Công suất kéo4 lb
Kích thước máy3 / 4 "
Kích thước bề mặt3 / 4 "
Kiểucó từ tính
Chiều rộng3 / 4 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.04
Chiều cao tàu (cm)2.54
Chiều dài tàu (cm)12.7
Chiều rộng tàu (cm)7.62
Quốc giaCN

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhđường kínhKích thước máyGiá cả
MASTER MAGNETICS 07258 Nam châm có nút giữ, Đường kính 0.50 inch. | CJ6MVG 072580.5 "--
RFQ
MASTER MAGNETICS 07260 Nam châm nút, 6 lbs. Xếp hạng kéo | CJ6MVH 07260-1"-
RFQ

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

MASTER MAGNETICS Nam châm nút 07259, đường kính 3/4 inch
€13.27 /đơn vị