MASTER MAGNETICS Nam châm vòng 07090, Đường kính ngoài 0.375 inch, Đường kính trong 0.125 inch, Neodymium, Gói 12
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Nam châm |
Kết thúc | Nickel |
Buộc xếp hạng | 1.56 lbs. |
Lớp | 35 |
Bên trong Dia. | 0.125 " |
Chất liệu nam châm | Neodymium |
Hình dạng | Tròn |
bề dầy | 0.06 " |
Sản phẩm | Mô hình | Bên trong Dia. | bề dầy | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|
07091 | 0.375 " | 0.105 " | - | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.