Master Lock S2394 | Thiết Bị Khóa Đa Năng Iso-din | 32kp79 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

MASTER LOCK S2394 Thiết bị khóa đa năng ISO-DIN | AG2WAP 32KP79

MASTER LOCK Thiết bị khóa đa năng S2394 ISO-DIN

Trong kho
Khoản mục: AG2WAP Mẫu: S2394Tham chiếu chéo: 32KP79
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
€29.44 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcThiết bị khóa đa năng ISO-DIN
Điện áp ngắt mạch120/277
MàuMàu đỏ / đen
Chiều cao1.187 "
Chiều dài2 5 / 64 "
Loại khóaKẹp vào bằng vít
Vật chấtPBT, nhựa nhiệt dẻo, thép không gỉ
Tối đa Số lượng ổ khóa1
Ổ khóa Cùm Max. Dia.9 / 32 "
Chiều rộng11 / 16 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.02
Chiều cao tàu (cm)6.05
Chiều dài tàu (cm)10.49
Chiều rộng tàu (cm)10.49
Mã HS3926909980

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhMàuChiều caoChiều dàiVật chấtChiều rộngGiá cả
MASTER LOCK S2393 Thiết Bị Khóa Đa Năng ISO-DIN Màu Đỏ | AB4YDF 20JE35 S2393đỏ11 / 16 "5"nhựa3.25 "€16.76

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

MASTER LOCK Thiết bị khóa đa năng S2394 ISO-DIN
€29.44 /đơn vị