Master Lock 6835orj | thứ 4 | Khóa móc khóa | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

MASTER LOCK 6835ORJ Ổ khóa ổ khóa có chìa khóa Khả năng hiển thị cao khác nhau Màu cam 1/4 inch | AD9EKX 4RD96

MASTER LOCK Ổ khóa khóa 6835ORJ có khóa khác nhau Độ hiển thị cao màu cam 1/4 inch

Trong kho
Khoản mục: AD9EKX phần: 6835ORJTham chiếu chéo: 4RD96
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
€36.78 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcKhóa móc khóa
Màu cơ thểtrái cam
Kết thúc cơ thểSơn tĩnh điện
Chiều cao cơ thể1.875 "
Chiều dài cơ thể1.875 "
Vật liệu cơ thểNhôm
Chiều rộng cơ thể1.5 "
MàuMàu cam có độ hiển thị cao
Chứng nhận xanh hoặc sự công nhận khácXác thực xác nhận quyền sở hữu môi trường UL
Loại chínhKhác nhau
Cơ chế khóaDòng Pro 5-Pin Chống Pick
Khóa chínhKhông
Số ghim5
Còng Dia.1 / 4 "
Chiều cao cùm1"
Vật liệu còngThép boron mạ Chrome
Loại còngMở
Chiều rộng còng3 / 4 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.14
Chiều cao tàu (cm)8.64
Chiều dài tàu (cm)4.06
Chiều rộng tàu (cm)2.79
Mã HS8301108000
Quốc giaMX

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhChiều cao cùmMàu cơ thểChiều cao cơ thểVật liệu còngChiều rộng còngChiều dài cơ thểVật liệu cơ thểMàuGiá cả
MASTER LOCK 406PRP Ổ Khóa Kd Màu Tím Đường Kính 1/4 Inch | AE9TLA 6MCP9 406PRP1.5 "Màu tím1.75 "nhựa25 / 32 "1.75 "Nhựa nhiệt dẻo Zenex (TM)Màu tím€24.05

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

MASTER LOCK Ổ khóa khóa 6835ORJ có khóa khác nhau Độ hiển thị cao màu cam 1/4 inch
€36.78 /đơn vị