Master Lock 506 | Bộ khóa ngắt mạch kẹp chặt | 2cjk2 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

MASTER LOCK 506 Grip Bộ khóa ngắt mạch chặt chẽ | AB9EGA 2CJK2

MASTER LOCK Bộ khóa cầu dao chặt chẽ 506 Grip

Trong kho
Khoản mục: AB9EGA phần: 506Tham chiếu chéo: 2CJK2
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
€32.01 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcKhóa ngắt cầu dao đơn cực
Điện áp ngắt mạch120/277
Màuđỏ
Chiều cao491B (1TDB1): 1 1/4 "493B (1TDB2): 3/4"
Chiều dài491B (1TDB1): 3 1/2 "493B (1TDB2): 3"
Loại khóaKẹp trên
Vật chấtThép
Tối đa Số lượng ổ khóa1
Ổ khóa Cùm Max. Dia.9 / 32 "
Chiều rộng491B (1TDB1): 3 1/2 "493B (1TDB2): 3/4"

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.16
Chiều cao tàu (cm)3.81
Chiều dài tàu (cm)9.4
Chiều rộng tàu (cm)13.46
Mã HS7326908588
Quốc giaCN

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhChiều caoMụcChiều dàiChiều rộngGiá cả
MASTER LOCK 491B Khóa Cầu Dao Chuyển Đổi Màu Đỏ Thép | AB3GZH 1TDB1 491B1.25 "Khóa ngắt cầu dao đơn cực3.5 "1.25 "€20.59
MASTER LOCK 493B Khóa Cầu Dao Đỏ Thép Đỏ | AB3GZJ 1TDB2 493B3 / 4 "Khóa ngắt mạch3"3 / 4 "€15.62

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

MASTER LOCK Bộ khóa cầu dao chặt chẽ 506 Grip
€32.01 /đơn vị