Master Lock 416 | Lockout Hasp Snap-on Red Chiều dài 4-3/8 Inch | 40cl91 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

MASTER LOCK 416 Lockout Hasp Snap-On Red Chiều dài 4-3 / 8 inch | AH9KZE 40CL91

MASTER LOCK 416 Lockout Hasp Snap-On Red 4-3/8 Inch Chiều dài

Trong kho
Khoản mục: AH9KZE phần: 416Tham chiếu chéo: 40CL91
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
€11.33 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcKhóa móc
Kích thước lỗ Hasp đã đóng1"
Màuđỏ
Kiểu HaspSnap-On
Chiều dài4.375 "
Vật chấtNhôm
Tối đa Số lượng ổ khóa6
Ổ khóa Cùm Max. Dia.3 / 8 "
Chiều rộng1.5 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.04
Chiều cao tàu (cm)10.92
Chiều dài tàu (cm)14.73
Chiều rộng tàu (cm)4.32
Quốc giaCN

Chi tiết sản phẩm:

  • Không đánh dấu: Có

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhMàuChiều dàiVật chấtTối đa Số lượng ổ khóaỔ khóa Cùm Max. Dia.Chiều rộngGiá cả
MASTER LOCK 419 Lockout Hasp Snap-on 8 Lock Silver | AB9EFP 2CJJ1 419Gói Bạc6.625 "Thép83 / 8 "2.38 "€15.40
MASTER LOCK 429 Lockout Hasp Silver-end 8 Lock Silver | AB9EFR 2CJJ3 429Gói Bạc5.875 "Nhôm83 / 8 "2"€15.44
MASTER LOCK 428 Lockout Hasp Snap-on 6 Lock | AD7HUC 4EMY3 428đỏ6.875 "Nylon / không dẫn điện65 / 16 "1.62 "€10.40
MASTER LOCK 417 Lockout Hasp Snap-On Red Chiều dài 4-7 / 8 inch | AH9KZF 40CL92 417đỏ4.875 "Nhôm63 / 8 "2"€13.15
MASTER LOCK 420 Lockout Hasp Snap-On Red Chiều dài 4-1 / 2 inch | AH9KZG 40CL93 420đỏ4.5 "Thép63 / 8 "1.75 "€10.83
MASTER LOCK 421 Lockout Hasp Snap-On Red Steel Chiều dài 5 inch | AH9KZH 40CL94 421đỏ5"Thép63 / 8 "2.38 "€12.94
MASTER LOCK S430 Chốt Thép Có Tay Cầm Bằng Nhựa Màu Đỏ, Chiều Dài 76mm | CM7TTJ S430------€9.26
RFQ

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

MASTER LOCK 416 Lockout Hasp Snap-On Red 4-3/8 Inch Chiều dài
€11.33 /đơn vị