Master Lock 411kas3ylw | 6mcf0 | Khóa móc khóa | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

MASTER LOCK 411KAS3YLW Lockout Padlock Keyed Alike Yellow 1/4 inch - Pack Of 3 | AE9THH 6MCF0

MASTER LOCK Ổ khóa 411KAS3YLW có khóa giống nhau màu vàng 1/4 inch - Gói 3

Trong kho
Khoản mục: AE9THH phần: 411KAS3YLWTham chiếu chéo: 6MCF0
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
€103.03 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcKhóa móc khóa
Màu cơ thểMàu vàng
Chiều cao cơ thể3"
Chiều dài cơ thể3"
Vật liệu cơ thểNhựa nhiệt dẻo Zenex (TM)
Chiều rộng cơ thể1.5 "
MàuMàu vàng
Chứng nhận xanh hoặc sự công nhận khácXác thực xác nhận quyền sở hữu môi trường UL
Loại chínhNhư nhau
Khóa chínhKhông
Số phím2
Còng Dia.1 / 4 "
Chiều cao cùm1.5 "
Vật liệu còngThép cứng
Loại còngMở
Chiều rộng còng25 / 32 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.41
Chiều cao tàu (cm)21.59
Chiều dài tàu (cm)16.26
Chiều rộng tàu (cm)15.49
Mã HS8301108000
Quốc giaMX

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhMàu cơ thểMàuGiá cả
MASTER LOCK 411KAS3BLK Lockout Padlock Keyed Alike Black 1/4 inch - Pack Of 3 | AE9THA 6MCE3 411KAS3BLKĐenĐen€103.03
MASTER LOCK 411KAS3BLU Lockout Padlock Keyed Alike Blue 1/4 inch - Pack Of 3 | AE9THB 6MCE4 411KAS3BLUMàu xanh da trờiMàu xanh da trời€103.03
MASTER LOCK 411KAS3GRN Lockout Padlock Keyed Alike Green 1/4 inch - Pack Of 3 | AE9THC 6MCE5 411KAS3GRNmàu xanh lámàu xanh lá€103.03
MASTER LOCK 411KAS3ORJ Ổ khóa Ổ khóa có chìa khóa Alike Orange 1/4 inch - Gói 3 người | AE9THD 6MCE6 411KAS3ORJtrái camtrái cam€103.03
MASTER LOCK 411KAS3RED Lockout Padlock Keyed Alike Red 1/4 inch - Pack Of 3 | AE9THF 6MCE8 411 KAS3REDđỏđỏ€103.03
MASTER LOCK 411KAS6BLK Lockout Padlock Keyed Alike Đen 1/4 inch - Gói 6 | AE9THJ 6MCF1 411KAS6BLKĐenĐen€153.20
MASTER LOCK 411KAS6BLU Lockout Padlock Keyed Alike Blue 1/4 inch - Gói 6 | AE9THK 6MCF2 411KAS6BLUMàu xanh da trờiMàu xanh da trời€153.20

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

MASTER LOCK Ổ khóa 411KAS3YLW có khóa giống nhau màu vàng 1/4 inch - Gói 3
€103.03 /đơn vị