Master Lock 410kaw400blk-3xx1020 | Ổ khóa 9nlc4 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

MASTER LOCK 410KAW400BLK-3XX1020 Ổ Khóa Có Chìa Khóa Tương Tự Màu Đen 1/4in. Đường kính | AF4WYE 9NLC4

MASTER LOCK Ổ khóa 410KAW400BLK-3XX1020 có khóa giống nhau màu đen 1/4in. Đường kính

Trong kho
Khoản mục: AF4WYE Model: 410KAW400BLK-3XX1020Tham chiếu chéo: 9NLC4

Cách nhận hàng có thể 7, Thứ Ba
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
€25.74 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcKhóa móc khóa
Màu cơ thểĐen
Chiều cao cơ thể1.75 "
Chiều dài cơ thể1.75 "
Vật liệu cơ thểNhựa nhiệt dẻo Zenex (TM)
Chiều rộng cơ thể1.5 "
MàuĐen
Chứng nhận xanh hoặc sự công nhận khácXác thực xác nhận quyền sở hữu môi trường UL
Loại chínhNhư nhau
khóa
Cơ chế khóaLưu giữ chính
Khóa chínhKhông
Số phím1
Còng Dia.1 / 4 "
Chiều cao cùm1.5 "
Vật liệu còngThép cứng
Loại còngMở
Chiều rộng còng25 / 32 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.11
Chiều cao tàu (cm)9.4
Chiều dài tàu (cm)10.16
Chiều rộng tàu (cm)10.16
Mã HS8301104000
Quốc giaMX

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhCòng Dia.Màu cơ thểChiều cao cơ thểVật liệu còngChiều rộng còngChiều dài cơ thểChiều rộng cơ thểMàuGiá cả
MASTER LOCK S31KAS3BLK Lockout Padlock Keyed Alike Black 3 / 16in. - Gói 3 | AE9TMY 6MCX1 S31KAS3BLK3 / 16 "Đen1.875 "Thép không gỉ5 / 8 "1.875 "1.375 "Đen€94.91
MASTER LOCK S31KAS3BLU Ổ khóa Ổ khóa có Keyed Alike Blue 3 / 16in. - Gói 3 | AE9TMZ 6MCX2 S31KAS3BLU3 / 16 "Màu xanh da trời1.875 "Thép không gỉ5 / 8 "1.875 "1.375 "Màu xanh da trời€94.91
MASTER LOCK S31KAS3GRN Ổ khóa Ổ khóa có chìa khóa Alike Green 3 / 16in. - Gói 3 | AE9TNA 6MCX3 S31KAS3GRN3 / 16 "màu xanh lá1.875 "Thép không gỉ5 / 8 "1.875 "1.375 "màu xanh lá€94.91
MASTER LOCK S31KAS3ORJ Ổ khóa Ổ khóa có khóa Alike Orange 3 / 16in. - Gói 3 | AE9TNB 6MCX4 S31KAS3ORJ3 / 16 "trái cam1.875 "Thép không gỉ5 / 8 "1.875 "1.375 "trái cam€94.91
MASTER LOCK S31KAS3RED Ổ khóa có khóa Keyed Alike Red 3/16 Inch - Gói 3 | AE9TND 6MCX6 S31KAS3ĐỎ3 / 16 "đỏ1.875 "Thép không gỉ5 / 8 "1.875 "1.375 "đỏ€94.91
MASTER LOCK S31KAS3YLW Ổ khóa Ổ khóa có chìa khóa Alike Yellow 3 / 16in. - Gói 3 | AE9TNF 6MCX8 S31KAS3YLW3 / 16 "Màu vàng1.875 "Thép không gỉ5 / 8 "1.875 "1.375 "Màu vàng€94.91
MASTER LOCK S31KAS6BLK Ổ khóa có khóa Keyed Alike Black 3/16 Inch - Gói 6 | AE9TNH 6MCY0 S31KAS6BLK3 / 16 "Đen1.875 "Thép không gỉ5 / 8 "1.875 "1.375 "Đen€141.44

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

MASTER LOCK Ổ khóa 410KAW400BLK-3XX1020 có khóa giống nhau màu đen 1/4in. Đường kính
€25.74 /đơn vị