Master Lock 410kas3ylw | 32u998 | Khóa móc khóa | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

MASTER LOCK 410KAS3YLW Lockout Padlock Keyed Alike Yellow 1/4 inch - Pack Of 3 | AC6BWL 32U998

MASTER LOCK Ổ khóa 410KAS3YLW có khóa giống nhau màu vàng 1/4 inch - Gói 3

Trong kho
Khoản mục: AC6BWL phần: 410KAS3YLWTham chiếu chéo: 32U998
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
€105.29 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcKhóa móc khóa
Màu cơ thểMàu vàng
Chiều cao cơ thể1.75 "
Chiều dài cơ thể1.75 "
Vật liệu cơ thểnhựa
Chiều rộng cơ thể1.5 "
MàuMàu vàng
Chứng nhận xanh hoặc sự công nhận khácXác thực xác nhận quyền sở hữu môi trường UL
Loại chínhNhư nhau
Khóa chínhKhông
Số phím2
Còng Dia.1 / 4 "
Chiều cao cùm1.5 "
Vật liệu còngThép
Loại còngMở
Chiều rộng còng1 / 4 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.32
Chiều cao tàu (cm)14.99
Chiều dài tàu (cm)7.37
Chiều rộng tàu (cm)5.08
Mã HS8301106000
Quốc giaMX

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhMàu cơ thểMàuGiá cả
MASTER LOCK 410KAS3BLK Lockout Padlock Keyed Alike Black 1/4 inch - Pack Of 3 | AC6BWD 32U991 410KAS3BLKĐenĐen€105.29
MASTER LOCK 410KAS3BLU Lockout Padlock Keyed Alike Blue 1/4 inch - Pack Of 3 | AC6BWE 32U992 410KAS3BLUMàu xanh da trờiMàu xanh da trời€105.29
MASTER LOCK 410KAS3GRN Lockout Padlock Keyed Alike Green 1/4 inch - Pack Of 3 | AC6BWF 32U993 410KAS3GRNmàu xanh lámàu xanh lá€105.29
MASTER LOCK 410KAS3ORJ Ổ khóa Ổ khóa có chìa khóa Alike Orange 1/4 inch - Gói 3 người | AC6BWG 32U994 410KAS3ORJtrái camtrái cam€105.29
MASTER LOCK 410KAS3RED Lockout Padlock Keyed Alike Red 1/4 inch - Pack Of 3 | AC6BWJ 32U996 410 KAS3REDđỏđỏ€105.29
MASTER LOCK 410KAS6BLK Lockout Padlock Keyed Alike Đen 1/4 inch - Gói 6 | AC6BWM 32U999 410KAS6BLKĐenĐen€147.89
MASTER LOCK 410KAS6BLU Lockout Padlock Keyed Alike Blue 1/4 inch - Gói 6 | AC6BWN 32V001 410KAS6BLUMàu xanh da trờiMàu xanh da trời€151.54

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

MASTER LOCK Ổ khóa 410KAS3YLW có khóa giống nhau màu vàng 1/4 inch - Gói 3
€105.29 /đơn vị