Master Lock 406kas12orj | 6mcd8 | Khóa móc khóa | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

MASTER LOCK 406KAS12ORJ Ổ khóa có khóa giống nhau Màu cam 1/4in. - Gói 12 | AE9TGV 6MCD8

MASTER LOCK Ổ khóa khóa 406KAS12ORJ có khóa giống nhau Màu cam 1/4in. - Gói 12

Trong kho
Mục: AE9TGV phần: 406KAS12ORJTham chiếu chéo: 6MCD8
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
€272.66 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcKhóa móc khóa
Màu cơ thểtrái cam
Chiều cao cơ thể1.75 "
Chiều dài cơ thể1.75 "
Vật liệu cơ thểChất dẻo nhiệt điện Zenex (TM)
Chiều rộng cơ thể1.5 "
Màutrái cam
Chứng nhận xanh hoặc sự công nhận khácXác thực xác nhận quyền sở hữu môi trường UL
Loại chínhNhư nhau
Khóa chínhKhông
Số phím2
Còng Dia.1 / 4 "
Chiều cao cùm1.5 "
Vật liệu còngnhựa
Loại còngMở
Chiều rộng còng25 / 32 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.92
Chiều cao tàu (cm)14.73
Chiều dài tàu (cm)17.78
Chiều rộng tàu (cm)17.78
Mã HS8301108000
Quốc giaMX

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhMàu cơ thểMàuGiá cả
MASTER LOCK 406KAS3YLW Ổ khóa Ổ khóa có chìa khóa Alike Vàng 1/4 inch - Gói 3 chiếc | AE9TGG 6MCC6 406KAS3YLWMàu vàngMàu vàng€97.73
MASTER LOCK 406KAS6BLK Lockout Padlock Keyed Alike Đen 1/4 inch - Gói 6 | AE9TGH 6MCC7 406KAS6BLKĐenĐen€150.54
MASTER LOCK 406KAS6BLU Lockout Padlock Keyed Alike Blue 1/4 inch - Gói 6 | AE9TGJ 6MCC8 406KAS6BLUMàu xanh da trờiMàu xanh da trời€150.54
MASTER LOCK 406KAS6GRN Ổ khóa Ổ khóa có chìa khóa Alike Green 1/4 inch - Gói 6 | AE9TGK 6MCC9 406KAS6GRNmàu xanh lámàu xanh lá€150.54
MASTER LOCK 406KAS6ORJ Ổ khóa Ổ khóa có chìa khóa Alike Orange 1/4 inch - Gói 6 | AE9TGL 6MCD0 406KAS6ORJtrái camtrái cam€150.54
MASTER LOCK 406KAS6RED Lockout Padlock Keyed Alike Red 1/4 inch - Gói 6 | AE9TGN 6MCD2 406 KAS6REDđỏđỏ€150.54
MASTER LOCK 406KAS6YLW Ổ khóa Ổ khóa có chìa khóa Alike Vàng 1/4 inch - Gói 6 | AE9TGQ 6MCD4 406KAS6YLWMàu vàngMàu vàng€150.54

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

MASTER LOCK Ổ khóa khóa 406KAS12ORJ có khóa giống nhau Màu cam 1/4in. - Gói 12
€272.66 /đơn vị