Master Lock 3kalhgrn-0491 | Ổ khóa 9ced6 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

MASTER LOCK 3KALHGRN-0491 Ổ khóa có khóa giống nhau Màu xanh lá cây Đường kính 9/32 inch | AF4MGN 9CED6

MASTER LOCK Ổ khóa khóa 3KALHGRN-0491 được khóa giống nhau Đường kính 9/32 inch màu xanh lá cây

Trong kho
Khoản mục: AF4MGN phần: 3KALHGRN-0491Tham chiếu chéo: 9CED6
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
€24.41 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcKhóa móc khóa
Màu cơ thểmàu xanh lá
Kết thúc cơ thểLaminated
Chiều cao cơ thể1.25 "
Chiều dài cơ thể1.25 "
Vật liệu cơ thểThép nhiều lớp
Chiều rộng cơ thể1 9 / 16 "
Màu đệmmàu xanh lá
Màumàu xanh lá
Loại chínhNhư nhau
Cơ chế khóaTumbler 4 chân
Khóa chínhKhông
Số phím2
Số ghim4
Còng Dia.9 / 32 "
Chiều cao cùm2"
Vật liệu còngThép cứng
Loại còngMở rộng
Chiều rộng còng5 / 8 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.23
Chiều cao tàu (cm)9.65
Chiều dài tàu (cm)5.84
Chiều rộng tàu (cm)3.81
Mã HS8301108000
Quốc giaMX

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhMàu cơ thểMàu đệmMàuMụcCơ chế khóaChiều cao cùmLoại còngGiá cả
MASTER LOCK 3KAS3BLK Ổ khóa Khóa móc Keyed Alike Đen 9 / 32in. - Gói 3 | AE9TJB 6MCG7 3KAS3BLKĐenĐenĐenKhóa móc khóaXylanh 4 chân3 / 4 "Mở€76.13
MASTER LOCK 3KAS3BLU Ổ khóa Khóa móc Keyed Alike Blue 9 / 32in. - Gói 3 | AE9TJC 6MCG8 3KAS3BLUMàu xanh da trờiMàu xanh da trờiMàu xanh da trờiKhóa móc khóaXylanh 4 chân3 / 4 "Mở€76.13
MASTER LOCK 3KAS3RED Ổ khóa có khóa giống nhau Màu đỏ 9/32 inch - Gói 3 | AE9TJE 6MCH0 3 KAS3REDđỏđỏđỏKhóa móc khóaXylanh 4 chân3 / 4 "Mở€76.13
MASTER LOCK 3KAS3YLW Ổ khóa Ổ khóa có chìa khóa Alike Yellow 9 / 32in. - Gói 3 | AE9TJF 6MCH1 3KAS3YLWMàu vàngMàu vàngMàu vàngKhóa móc khóaXylanh 4 chân3 / 4 "Mở€76.13
MASTER LOCK 3KAS6BLK Lockout Padlock Keyed Alike Black 9 / 32in. - Gói 6 | AE9TJH 6MCH3 3KAS6BLKĐenĐenĐenKhóa móc khóaXylanh 4 chân3 / 4 "Mở€107.82
MASTER LOCK 3KAS6BLU Ổ khóa Ổ khóa có Keyed Alike Blue 9 / 32in. - Gói 6 | AE9TJJ 6MCH4 3KAS6BLUMàu xanh da trờiMàu xanh da trờiMàu xanh da trờiKhóa móc khóaXylanh 4 chân3 / 4 "Mở€107.82
MASTER LOCK 3KAS6GRN Ổ khóa Ổ khóa có chìa khóa Alike Green 9 / 32in. - Gói 6 | AE9TJK 6MCH5 3KAS6GRNmàu xanh lámàu xanh lámàu xanh láKhóa móc khóaXylanh 4 chân3 / 4 "Mở€107.82

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

MASTER LOCK Ổ khóa khóa 3KALHGRN-0491 được khóa giống nhau Đường kính 9/32 inch màu xanh lá cây
€24.41 /đơn vị