Master Caster 41810 | Tấm Swvl Cstr 75 Lb 2-1/2 In. Dia. | 2g007 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

MASTER CASTER 41810 Bánh xe tấm xoay Đường kính 75 Lb 2-1/2 inch | AB9XGB 2G007

MASTER CASTER Bánh xe xoay 41810 Đường kính 75 Lb 2-1 / 2 inch

Trong kho
Khoản mục: AB9XGB phần: 41810Tham chiếu chéo: 2G007
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
€11.24 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcBánh xe xoay
Phanh Caster Bao gồmKhông
Dải đánh giá tải trọng Caster0 đến 299 lb.
Nhóm sản phẩm CasterCaster xoay
Caster Temp. Phạm vi có sẵn
Loại bánh xeXoay
Vật liệu bánh xeCao su
Hình dạng bánh xeTiêu chuẩn
Màu cốt lõiCopper
Vật liệu cốt lõiThép
Đồng hồ đo độ cứng80 bờ A
Khách hàng tiềm năng mở rộngKhông
Kết thúc khungCopper
khung Vật liệuThép
Mô hình lỗD
Khoảng cách lỗ bên trong bu lông13/16 x 1-9/16"
Tải Xếp hạng75 lb
Loại khóaKhông có khóa bao gồm
Gắn Bolt Dia.3 / 16 "
Không đánh dấuKhông
Số lượng bánh xe1
Khoảng cách lỗ bu lông bên ngoài13/16 x 1-9/16"
Chiều cao tổng thể3.031 "
Kích thước tấm1-3 / 16 x 2 "
Độ dày tấm0.07 "
Loại đếD
Đường đuaBóng đơn
Bán kính xoay2.5 "
Nhiệt độ. Phạm vi-40 độ đến 160 độ F
Vòng bi bánh xeBanh
Màu bánh xeĐen
Đường kính bánh xe2.5 "
Vật liệu bánh xeCao su
Chiều rộng bánh xe5 / 8 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.2
Chiều cao tàu (cm)6.35
Chiều dài tàu (cm)15.49
Chiều rộng tàu (cm)13.97
Mã HS8302200000
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhMàu cốt lõiĐồng hồ đo độ cứngKết thúc khungChiều cao tổng thểBán kính xoayĐường kính bánh xeChiều rộng bánh xeGiá cả
MASTER CASTER 31890 Bánh xe tấm xoay Đường kính 75 Lb 2 inch | AC8GQV 3A777 31890Thau80 bờ AĐồng thau đánh bóng2.625 "2"2"13 / 16 "€11.13
MASTER CASTER 41710 Bánh xe tấm xoay Đường kính 75 Lb 2-1/2 inch | AC8GQZ 3A784 41710Copper 80 Bờ DCopper 3.031 "2.5 "2.5 "5 / 8 "€8.60
MASTER CASTER 31807 Bánh xe tấm xoay Đường kính 75 Lb 2 inch | AC8GRF 3A814 31807Gói Bạc80 bờ ANiken đánh bóng2.625 "2"2"13 / 16 "€7.91

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

MASTER CASTER Bánh xe xoay 41810 Đường kính 75 Lb 2-1 / 2 inch
€11.24 /đơn vị