MASTER APPLIANCE Súng Nhiệt VT-752D-02, 130-1200 Độ. F, 27 CFM
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Súng nhiệt |
Khối lượng không khí | 27 cfm |
amps | 9 |
Chiều dài dây | 6 ft. |
Chiều cao | 9 1 / 2 " |
Chiều dài | 10 " |
Kích thước vòi phun | lbs 400 |
Loại phích cắm | ba nhánh |
Loại chuyển đổi | rocker |
Phạm vi nhiệt độ | 51 3 / 4 " |
UPC | 63570511892 |
điện áp | 220V AC |
Chiều rộng | 5 1 / 2 " |
Sản phẩm | Mô hình | amps | Chiều cao | Chiều dài | Kích thước vòi phun | Phạm vi nhiệt độ | điện áp | Chiều rộng | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VT-751D-00-K | 14.5 | 10.1 " | 9" | lbs 450 | 46 " | 120V | 5.2 " | €356.27 | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.