MASTER APPLIANCE UT-200 Butan-Powered Ultratorch, Sắt hàn, 530 độ C
Cách nhận hàng có thể 6, Thứ Hai
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Cách nhận hàng có thể 6, Thứ Hai
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Ultratorch, 3 trong 1 |
Loại ngọn lửa | Mở hoặc Flameless |
Nhiên liệu | Butan |
Powered By | Butan |
Kiểu | Đèn pin, Sắt hàn, Dụng cụ nhiệt |
UPC | 635705101808 |
Trọng lượng tàu (kg) | 0.32 |
Chiều cao tàu (cm) | 22.1 |
Chiều dài tàu (cm) | 31.24 |
Chiều rộng tàu (cm) | 26.16 |
Mã HS | 8205600000 |
Quốc gia | JP |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.