MASTER APPLIANCE Mỏ hàn Ultratorch ba chức năng UT-100 Butan-Powered, 200 độ C
Khoản mục: AB4LAP
phần: UT-100Tham chiếu chéo: 1YMK3
Cách nhận hàng có thể 16, Thứ Năm
Yêu cầu báo giá
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Cách nhận hàng có thể 16, Thứ Năm
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Hàn sắt |
Handle | Bể kim loại |
Chiều dài | 9.5 " |
Nhiệt độ Xếp hạng | 392 đến 2372 độ F |
Mẹo | Đục siêu nhỏ 3.3mm và Máy nóng 5.7mm với phần đính kèm phản xạ |
Kiểu | Butan Powered |
Watts | 20 để 80 |
Trọng lượng tàu (kg) | 0.41 |
Chiều cao tàu (cm) | 6.86 |
Chiều dài tàu (cm) | 29.72 |
Chiều rộng tàu (cm) | 5.59 |
Mã HS | 8205600000 |
Quốc gia | JP |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.