MASTER APPLIANCE Súng thổi nhiệt biến thiên nhiệt PH-2200-A1, 50 - 540 độ C, 230V, phích cắm Euro
Cách nhận hàng có thể 6, Thứ Hai
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Cách nhận hàng có thể 6, Thứ Hai
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Súng nhiệt |
Khối lượng không khí | 16 cfm |
dòng điện xoay chiều | 6.2 |
Vật liệu phần tử sưởi | Gốm sứ |
Nguồn điện | Điện |
Loại chuyển đổi | Rocker 3 vị trí |
Nhiệt độ Cài đặt | Biến |
Phạm vi nhiệt độ | 130 độ đến 1000 độ F |
UPC | 013161178228 |
điện áp | 230 |
Watts | 1426 |
Trọng lượng tàu (kg) | 1.13 |
Chiều cao tàu (cm) | 10.16 |
Chiều dài tàu (cm) | 33.02 |
Chiều rộng tàu (cm) | 25.4 |
Mã HS | 8419899585 |
A. Súng nhiệt PH-2200-A1 của Master Appliance đi kèm với phích cắm Euro.
A.
A. Thiết bị ProHeat này có công tắc 3 điểm (Tắt - Làm mát - Nóng).
A. Súng nhiệt này có bộ phận làm nóng bằng sứ.
Sản phẩm | Mô hình | Tối đa Nhiệt độ. | Air Flow | Khối lượng không khí | Tối thiểu. Nhiệt độ | Loại động cơ | Chiều cao tổng thể | Chiều dài tổng thể | Chiều rộng tổng thể | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PH-1200 | - | - | 16 cfm | - | - | - | - | - | - | RFQ
| |
PH-1100 | - | - | 16 cfm | - | - | - | - | - | - | RFQ
| |
PH-1400 | - | - | 4 đến 16 cfm | - | - | - | - | - | - | RFQ
| |
PH-1500 | - | - | 4 đến 16 cfm | - | - | - | - | - | - | RFQ
| |
HG-301A | - | - | 23 cfm | - | - | - | - | - | - | RFQ
| |
HG-501A | - | - | 23 cfm | - | - | - | - | - | - | RFQ
| |
HG-751B | - | - | 23 cfm | - | - | - | - | - | - | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.