MASTER APPLIANCE MT-30 Microtorch để bàn chạy bằng Butan có đế ổn định, 1300 độ C
Cách nhận hàng có thể 10, Thứ Sáu
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Cách nhận hàng có thể 10, Thứ Sáu
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Đèn pin để bàn |
Loại ngọn lửa | Chính xác hoặc Rộng |
Nhiên liệu | Butan |
Powered By | Butan |
Kiểu | Cấu hình thấp, cơ sở ổn định |
Trọng lượng tàu (kg) | 0.43 |
Chiều cao tàu (cm) | 14.73 |
Chiều dài tàu (cm) | 32.51 |
Chiều rộng tàu (cm) | 28.45 |
Mã HS | 8205600000 |
Quốc gia | TW |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.