MASTER APPLIANCE Súng nhiệt HG-501T-00-MC, Ba ngạnh, 0-1200 độ. F
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Súng nhiệt |
Khối lượng không khí | 27 cfm |
amps | 14 |
Chiều dài dây | 6 ft. |
Chiều cao | lbs 300 |
Chiều dài | 9" |
Kích thước vòi phun | lbs 400 |
Loại phích cắm | ba nhánh |
Loại chuyển đổi | Liên hệ tạm thời |
Nhân viên bán thời gian. | Tăng sức mạnh |
UPC | 63570511931 |
điện áp | 120V AC |
Chiều rộng | 5 1 / 5 " |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.