MASTER APPLIANCE Súng nhiệt HG-201D-00-K, 400 độ. F
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Súng nhiệt |
Vận tốc không khí | 3400 FPM |
Khối lượng không khí | 27 cfm |
amps | 5 |
Chiều dài dây | 6 ft. |
tần số | 60 Hz |
Chiều cao | 10.1 " |
Chiều dài | 9" |
Kích thước vòi phun | lbs 450 |
Loại phích cắm | ba nhánh |
Power | 600W |
Loại chuyển đổi | rocker |
Nhân viên bán thời gian. | 5.25 "thành 60" |
điện áp | 120V |
Chiều rộng | 5.2 " |
Mô hình | amps | Chiều cao | Kích thước vòi phun | Loại chuyển đổi | Nhân viên bán thời gian. | điện áp | Chiều rộng | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HG-201D | 5 | 10 1 / 8 " | lbs 400 | rocker | 5.25 "thành 60" | 120V AC | 5 1 / 4 " | €233.18 | RFQ
|
HG-501D | 14.5 | 10 1 / 8 " | lbs 400 | rocker | Tăng sức mạnh | 120V AC | 5 1 / 4 " | €220.16 | RFQ
|
HG-801D-01 | 18.5 | 10 1 / 8 " | lbs 400 | rocker | 1 "thành 54" | 120V AC | 5 1 / 4 " | €233.18 | RFQ
|
HG-201D-00-MC | 5 | 10 1 / 8 " | lbs 400 | Cò súng | 5.25 "thành 60" | 120V AC | 5 1 / 4 " | €246.20 | RFQ
|
HG-301D-00-MC | 12 | 10 1 / 8 " | lbs 400 | Cò súng | 41 " | 120V AC | 5 1 / 4 " | €233.18 | RFQ
|
HG-501D-00-MC | 14.5 | 10 1 / 8 " | lbs 400 | Cò súng | Tăng sức mạnh | 120V AC | 5 1 / 4 " | €233.18 | RFQ
|
HG-301D-00-K | 12 | 10.1 " | lbs 450 | rocker | 41 " | 120V | 5.2 " | €281.71 | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.