MASTER APPLIANCE Súng thổi hơi nóng HG-201A-MC 200 đến 300f 5a 23 Cfm
Cách nhận hàng có thể 6, Thứ Hai
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Cách nhận hàng có thể 6, Thứ Hai
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Súng nhiệt |
Khối lượng không khí | 23 cfm |
dòng điện xoay chiều | 5 |
Vật liệu phần tử sưởi | gốm sứ |
Nguồn điện | Điện |
Loại chuyển đổi | Liên hệ tạm thời |
Nhiệt độ Cài đặt | Biến |
Phạm vi nhiệt độ | 200 độ đến 300 độ F |
UPC | 635705100030 |
điện áp | 120 |
Watts | 600 |
Trọng lượng tàu (kg) | 2.05 |
Chiều cao tàu (cm) | 44.45 |
Chiều dài tàu (cm) | 34.29 |
Chiều rộng tàu (cm) | 27.69 |
Mã HS | 8419899585 |
Quốc gia | US |
Sản phẩm | Mô hình | Tối đa Nhiệt độ. | Air Flow | Khối lượng không khí | Tối thiểu. Nhiệt độ | Loại động cơ | Chiều cao tổng thể | Chiều dài tổng thể | Chiều rộng tổng thể | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PH-1200 | - | - | 16 cfm | - | - | - | - | - | - | RFQ
| |
PH-1100 | - | - | 16 cfm | - | - | - | - | - | - | RFQ
| |
PH-1400 | - | - | 4 đến 16 cfm | - | - | - | - | - | - | RFQ
| |
PH-1500 | - | - | 4 đến 16 cfm | - | - | - | - | - | - | RFQ
| |
HG-301A | - | - | 23 cfm | - | - | - | - | - | - | RFQ
| |
HG-501A | - | - | 23 cfm | - | - | - | - | - | - | RFQ
| |
HG-751B | - | - | 23 cfm | - | - | - | - | - | - | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.