Mason 5xr53 | Rung cách ly | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Rung cách ly MASON 5XR53 | AE7FKY

MASON Bộ rung cách ly 5XR53

Trong kho
Khoản mục: AE7FKY phần: 5XR53
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
€76.18 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcBộ cách ly rung động giá treo
Loại ống lótCao su
Dải công suất500 đến 1000 lb.
Dấu màuMàu xanh da trời
Độ sâu3.25 "
Chiều cao4.5 "
Loại cách lyNeoprene
Tối đa Que Dia.3 / 4 "
Màu xuânMàu xanh da trời
Chiều rộng4.25 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 1.35
Chiều cao tàu (cm)11.68
Chiều dài tàu (cm)8.64
Chiều rộng tàu (cm)11.43
Mã HS8487900080
Quốc giaTH

Chi tiết sản phẩm:

  • Phạm vi lệch (0.24 "đến 0.40")
  • Độ thâm nhập thanh thấp hơn (3 ")

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhĐộ sâuChiều caoChiều rộngGiá cả
Rung cách ly MASON 4C878 | AD6WKL 4C8782"2.75 "2.25 "€30.74
Rung cách ly MASON 4C879 | AD6WKM 4C8792"2.75 "2.25 "€30.74
Rung cách ly MASON 5C141 | AE3BVK 5C1412.5 "4.25 "2.875 "€47.75
Rung cách ly MASON 5C142 | AE3BVL 5C1422.5 "4.25 "2.875 "€47.78
Rung cách ly MASON 5C143 | AE3BVM 5C1432.5 "4.25 "2.875 "€48.37
Bộ rung cách ly MASON 5C145 | AE3BVN 5C1452.75 "5.75 "3.25 "€62.19
Rung cách ly MASON 5C147 | AE3BVP 5C1472.75 "5.75 "3.25 "€74.13

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

MASON Bộ rung cách ly 5XR53
€76.18 /đơn vị