MARTINS INDUSTRIES Lồng bơm lốp tự động MIC-AUHD-78, Kích thước 82 x 40 x 78 inch, thép, màu cam
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Lồng lạm phát lốp xe |
Màu | trái cam |
Chiều cao | 78 |
Chiều dài | 82mm |
Vật chất | Thép |
Tối đa Đường kính | 76 " |
UPC | 689394095412 |
Chiều rộng | 40 " |
Mã HS | 903290 |
Quốc gia | US |
Sản phẩm | Mô hình | Chiều cao | Chiều dài | Tối đa Đường kính | Kiểu | Chiều rộng | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MIC-2WB | 52 | 29mm | 48 " | 2 Bar | 16-3/4 | €481.82 | RFQ
| |
MIC-4 | 57-1/2 | 31-3/4 | 47 " | 4 Bar | 26-1/4 | €936.20 | RFQ
| |
MIC-4-KIT | 57 | 32mm | - | 4 Bar | 26 | €1,729.20 | RFQ
| |
MIC-6HD | 57 | 53mm | 47 " | 6 Bar | 27 | €2,903.46 | RFQ
| |
MIC-6HD-KIT | 57 | 53mm | - | 6 Bar | 29-3/4 | €3,696.46 | RFQ
| |
MIC-AUHD-52 | 56 | 59-1/2 | 50 " | - | 28 | €6,457.10 | RFQ
| |
MIC-AUHD-82 | 82 | 84mm | 78 " | - | 56 | €10,490.38 | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.