Marshalltown Nb202 | Túi Đựng Dụng Cụ 20x8-1/2x13-1/2 Inch 18 Túi | 22p248 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

MARSHALLTOWN NB202 Túi đựng dụng cụ 20x8-1 / 2x13-1 / 2 inch 18 Túi | AB6XPB 22P248

MARSHALLTOWN NB202 Túi Dụng Cụ 20x8-1/2x13-1/2 Inch 18 Túi

Trong kho
Khoản mục: AB6XPB phần: NB202Tham chiếu chéo: 22P248
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
€84.91 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcTúi công cụ
Vật liệu cơ bảnCanvas
loại đóng kínDây kéo
MàuMàu xanh đen
Độ sâu8.5 "
Chiều cao13.5 "
Vật chấtNylon
Số túi bên trong6
Số túi bên ngoài12
Số lượng các mảnh1
Số túi18
Độ sâu tổng thể8.5 "
Chiều cao tổng thể13.5 "
Chiều rộng tổng thể20 "
Ứng dụng Túi hoặc Tote điển hìnhMục đích chung
Chiều rộng20 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 1.13
Chiều cao tàu (cm)9.4
Chiều dài tàu (cm)54.61
Chiều rộng tàu (cm)26.67
Mã HS4202926091
Quốc giaCN

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhSố túi bên ngoàiVật liệu cơ bảnloại đóng kínSố túiĐộ sâu tổng thểChiều cao tổng thểMàuĐộ sâuGiá cả
MARSHALLTOWN 831L Túi đựng dụng cụ 20x15x15 Inch 1 Túi | AB6XPA 22P247 831L-Canvas w / DaChốt115 "15 "Tân15 "€166.32

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

MARSHALLTOWN NB202 Túi Dụng Cụ 20x8-1/2x13-1/2 Inch 18 Túi
€84.91 /đơn vị