MARSHALLTOWN MIX59292 Máy Trộn Bê Tông 6 Khối Điện 1.5hp
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Máy trộn bê tông |
Loại trục | Thép U mùa xuân |
Trống Dia. | 30 " |
Chất liệu trống | Thép |
Khung hình | Khung ống vuông gia cố |
Xử lý | đã sửa |
HP | 1.5 |
Hệ thống khóa | Đòn bẩy thép / Khóa trống |
động cơ | Điện |
động cơ | 1.5 HP điện |
Khối lượng tịnh | 861 lbs. |
Chiều cao tổng thể | 51 " |
Chiều dài tổng thể | 75 " |
Chiều rộng tổng thể | 61 " |
Kích thước máy | 6 cu. ft. |
Đường kính bánh xe | 24.01 " |
Chiều rộng bánh xe | 6 7 / 10 " |
Bánh xe | Đoạn giới thiệu tốc độ cao B78-13 |
Trọng lượng tàu (kg) | 390.54 |
Chiều cao tàu (cm) | 129.54 |
Chiều dài tàu (cm) | 190.5 |
Chiều rộng tàu (cm) | 154.94 |
Mã HS | 8479820040 |
Quốc gia | US |
Sản phẩm | Mô hình | HP | động cơ | Khối lượng tịnh | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|
MIX59289 | 8 | xe ga Honda | 980 lbs. | €8,032.67 | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.