Marshalltown 145d | Phao Bê Tông Đầu Vuông 16 X 3-1/8 X 1/16 In | 22p287 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

MARSHALLTOWN 145D Phao bê tông Kết thúc hình vuông 16 x 3-1 / 8 x 1/16 In | AB6XQU 22P287

MARSHALLTOWN Kết Thúc Phao Bê Tông 145D 16 x 3-1/8 x 1/16 In

Trong kho
Khoản mục: AB6XQU phần: 145DTham chiếu chéo: 22P287
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
€58.67 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcPhao bê tông
Loại kết thúcSquare
HandleDuraSoft
Xử lý Dia.1-1 / 4 Trong.
Xử lý Chiều dài9"
Chiều dài16 "
Vật chấtMagnesium
bề dầy1 / 16 "
Chiều rộng3.12 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.54
Chiều cao tàu (cm)7.62
Chiều dài tàu (cm)39.88
Chiều rộng tàu (cm)7.62
Mã HS4417008090
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhHandleChiều dàiVật chấtbề dầyChiều rộngGiá cả
MARSHALLTOWN 06150LRW Phao bê tông Kết thúc hình vuông 16 x 3-1 / 2 x 1/2 In | AB6XQN 22P282 06150LRWGỗ16 "Magnesium1 / 2 "3.5 "€47.60
MARSHALLTOWN 44 Kết thúc hình vuông nổi bằng bê tông 12 x 5 x 11/16 In | AB6XQR 22P285 44Gỗ12 "Gổ màu đỏ11 / 16 "5"€18.47
MARSHALLTOWN 144 Kết thúc hình vuông nổi bằng bê tông 16 x 3-1 / 2 x 11/16 In | AB6XQT 22P286 144Gỗ16 "Gổ màu đỏ11 / 16 "3.5 "€20.13

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

MARSHALLTOWN Kết Thúc Phao Bê Tông 145D 16 x 3-1/8 x 1/16 In
€58.67 /đơn vị