MARS AIR DOORS STD272-2UA-OB Rèm khí đa năng 72 inch
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Rèm khí |
Vận tốc không khí | 3475 giờ chiều |
Khối lượng không khí | 5100 cfm |
dBA @ 10 chân | 68 |
Độ sâu | 12.625 " |
Chiều cao | 10.625 " |
Màu nhà ở | Obsidian đen |
Vật liệu vỏ | Thép mạ kẽm |
Hz | 60 |
Tối đa Amps | 5.0/5.0 |
Tối đa Chiều rộng cửa | 6 ft. |
Tối đa Chiều cao lắp | 10 ft. |
Tối đa RPM | 1750 |
Vỏ động cơ | Không khí hoàn toàn kín |
Động cơ HP | 1/2 |
Loại động cơ | PSC |
Số động cơ | 2 |
Số tốc độ | 3 |
Giai đoạn | 1 |
Yêu cầu | Bảng điều khiển động cơ, Công tắc giới hạn cửa |
điện áp | 115 |
Chiều rộng | 72 " |
Trọng lượng tàu (kg) | 49.95 |
Chiều cao tàu (cm) | 38.1 |
Chiều dài tàu (cm) | 193.04 |
Chiều rộng tàu (cm) | 43.18 |
Mã HS | 8414519060 |
Quốc gia | US |
Mô hình | điện áp | Khối lượng không khí | Độ sâu | Chiều rộng | Tối đa Amps | Loại động cơ | Số tốc độ | Giai đoạn | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STD236-1UA-OB | 115 | 2550 cfm | 12.625 " | 36 " | 5.1 | PSC | 3 | 1 | €1,505.92 | |
STD236-1UD-OB | 208/230 | 2550 cfm | 12.625 " | 36 " | 2.5/2.5 | PSC | 3 | 1 | €1,330.51 | |
STD242-1UA-OB | 115 | 2550 cfm | 12.625 " | 42 " | 5.1 | PSC | 3 | 1 | €1,407.35 | |
STD242-1UD-OB | 208/230 | 2550 cfm | 12.625 " | 42 " | 2.5/2.5 | PSC | 3 | 1 | €1,366.64 | |
STD248-1UA-OB | 115 | 2550 cfm | 12.625 " | 48 " | 5.1 | PSC | 3 | 1 | €1,488.97 | |
STD248-1UD-OB | 208/230 | 2550 cfm | 12.625 " | 48 " | 2.5/2.5 | PSC | 3 | 1 | €1,403.82 | |
STD272-2UD-OB | 208/230 | 5100 cfm | 12.625 " | 72 " | 5.0/5.0 | PSC | 3 | 1 | €2,301.76 | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.