MARS AIR DOORS Rèm khí nóng STD272-2EEN-OB 72 In
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Rèm không khí nóng |
Vận tốc không khí | 3475 giờ chiều |
Khối lượng không khí | 5100 cfm |
dBA @ 10 chân | 68 |
Độ sâu | 17.25 " |
Gia nhiệt kW | 24 |
Chiều cao | 10.625 " |
Màu nhà ở | Gói Bạc |
Vật liệu vỏ | Thép mạ kẽm |
Hz | 60 |
Tối đa Amps | 71.6 |
Tối đa Chiều rộng cửa | 6 ft. |
Tối đa Chiều cao lắp | 10 ft. |
Tối đa RPM | 1750 |
Vỏ động cơ | Không khí hoàn toàn kín |
Động cơ HP | 1/2 |
Loại động cơ | 3 pha |
Số động cơ | 2 |
Số tốc độ | 1 |
Giai đoạn | 3 |
Yêu cầu | Công tắc giới hạn cửa |
điện áp | 208 |
Chiều rộng | 72 " |
Trọng lượng tàu (kg) | 88.2 |
Chiều cao tàu (cm) | 68.58 |
Chiều dài tàu (cm) | 204.98 |
Chiều rộng tàu (cm) | 43.18 |
Mã HS | 8419505000 |
Quốc gia | US |
Mô hình | Chiều rộng | Khối lượng không khí | Màu nhà ở | Tối đa Amps | Loại động cơ | Số tốc độ | Giai đoạn | điện áp | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STD236-1EBB-OB | 36 " | 2550 cfm | Gói Bạc | 31.3 | PSC | 3 | 1 | 208 | €3,022.94 | |
STD236-1ECB-OB | 36 " | 2550 cfm | Gói Bạc | 28.6 | PSC | 3 | 1 | 230 | €3,022.94 | |
STD242-1EBB-OB | 42 " | 2550 cfm | Gói Bạc | 31.3 | PSC | 3 | 1 | 208 | €3,084.65 | |
STD242-1ECB-OB | 42 " | 2550 cfm | Gói Bạc | 28.6 | PSC | 3 | 1 | 230 | €3,084.65 | |
STD248-1EBB-OB | 48 " | 2550 cfm | Đen | 31.3 | PSC | 3 | 1 | 208 | €3,197.75 | |
STD248-1ECB-OB | 48 " | 2550 cfm | Gói Bạc | 28.6 | PSC | 3 | 1 | 230 | €3,197.75 | |
STD272-2EFN-OB | 72 " | 5100 cfm | Gói Bạc | 65.2 | 3 pha | 1 | 3 | 230 | €5,290.32 | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.