MARS AIR DOORS Rèm không khí âm tường PH1072-2UD-PW 3475 Fpm 26 Inch D
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Rèm không khí âm tường |
Vận tốc không khí | 3475 giờ chiều |
Khối lượng không khí | 5100 cfm |
dBA @ 10 chân | 68 |
Độ sâu | 26 " |
Chiều cao | 16.5 " |
Màu nhà ở | Tự nhiên |
Vật liệu vỏ | Nhôm |
Hz | 60 |
Tối đa Amps | 5.0 |
Tối đa Chiều rộng cửa | 6 ft. |
Tối đa Chiều cao lắp | 10 ft. |
Tối đa RPM | 1750 |
Vỏ động cơ | Không khí hoàn toàn kín |
Động cơ HP | 1/2 |
Loại động cơ | Tụ chia vĩnh viễn |
Số động cơ | 2 |
Số tốc độ | 1 |
Giai đoạn | 1 |
Yêu cầu | Bảng điều khiển động cơ, Công tắc giới hạn cửa |
điện áp | 208/230 |
Chiều rộng | 72.125 " |
Trọng lượng tàu (kg) | 81.65 |
Chiều cao tàu (cm) | 93.98 |
Chiều dài tàu (cm) | 213.36 |
Chiều rộng tàu (cm) | 53.34 |
Mã HS | 8414519060 |
Quốc gia | US |
Mô hình | Khối lượng không khí | Tối đa Amps | Yêu cầu | điện áp | Chiều rộng | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PH1036-1UA-PW | 2550 cfm | 5.1 | Công tắc giới hạn cửa | 115 | 36.125 " | €2,299.93 | |
PH1042-1UA-PW | 2550 cfm | 5.1 | Công tắc giới hạn cửa | 115 | 42.125 " | €2,311.22 | |
PH1048-1UA-PW | 2550 cfm | 5.1 | Công tắc giới hạn cửa | 115 | 48.125 " | €2,376.19 | |
PH1072-2UA-PW | 5100 cfm | 10.2 | Bảng điều khiển động cơ, Công tắc giới hạn cửa | 115 | 72.125 " | €3,437.10 | RFQ
|
PH1036-1UD-PW | 2550 cfm | 2.5 | Công tắc giới hạn cửa | 208/230 | 36.125 " | €2,253.43 | |
PH1042-1UD-PW | 2550 cfm | 2.5 | Công tắc giới hạn cửa | 208/230 | 42.125 " | €2,280.69 | |
PH1048-1UD-PW | 2550 cfm | 2.5 | Công tắc giới hạn cửa | 208/230 | 48.125 " | €2,376.19 |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.