MARS AIR DOORS PH1072-2EFN-PW Rèm gió làm nóng âm tường 26 inch D
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Rèm không khí âm nhiệt |
Vận tốc không khí | 3475 giờ chiều |
Khối lượng không khí | 5100 cfm |
dBA @ 10 chân | 68 |
Độ sâu | 26 " |
Gia nhiệt kW | 24 |
Chiều cao | 16.5 " |
Màu nhà ở | Tự nhiên |
Vật liệu vỏ | Nhôm |
Hz | 60 |
Tối đa Amps | 65.2 |
Tối đa Chiều rộng cửa | 6 ft. |
Tối đa Chiều cao lắp | 10 ft. |
Tối đa RPM | 1750 |
Vỏ động cơ | Không khí hoàn toàn kín |
Động cơ HP | 1/2 |
Loại động cơ | Cảm ứng đa pha AC |
Số động cơ | 2 |
Số tốc độ | 1 |
Giai đoạn | 3 |
Yêu cầu | Công tắc giới hạn cửa |
điện áp | 230 |
Chiều rộng | 72.125 " |
Trọng lượng tàu (kg) | 90.72 |
Chiều cao tàu (cm) | 93.98 |
Chiều dài tàu (cm) | 213.36 |
Chiều rộng tàu (cm) | 53.34 |
Mã HS | 8419505000 |
Quốc gia | US |
Mô hình | Khối lượng không khí | Tối đa Amps | Chiều rộng | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|
PH1036-1EFH-PW | 2550 cfm | 32.6 | 36.125 " | €3,198.92 | |
PH1042-1EFH-PW | 2550 cfm | 32.6 | 42.125 " | €3,208.30 | |
PH1048-1EFH-PW | 2550 cfm | 32.6 | 48.125 " | €3,327.31 |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.