MARS AIR DOORS Màn chắn gió LPN2144-2UD-OB 3600 cfm 208/230V 2.8/2.8A
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Rèm khí |
Vận tốc không khí | 1800 giờ chiều |
Khối lượng không khí | 3600 cfm |
dBA @ 10 chân | 54 |
Độ sâu | 8.875 " |
Kết thúc | Mạ kẽm |
Chiều cao | 8" |
Màu nhà ở | Obsidian đen |
Vật liệu vỏ | Thép |
Hz | 60 |
Tối đa Amps | 2.8/2.8 |
Tối đa Chiều rộng cửa | 12 ft. |
Tối đa Chiều cao lắp | 7 ft. |
Tối đa RPM | 1550 |
Vỏ động cơ | Không khí hoàn toàn kín |
Động cơ HP | 1/6 |
Loại động cơ | Trục kép |
Số động cơ | 2 |
Số tốc độ | 1 |
Giai đoạn | 1 |
Yêu cầu | Công tắc giới hạn cửa |
điện áp | 208/230 |
Chiều rộng | 144 " |
Trọng lượng tàu (kg) | 65.77 |
Chiều cao tàu (cm) | 203.2 |
Chiều dài tàu (cm) | 40.64 |
Chiều rộng tàu (cm) | 73.66 |
Quốc gia | US |
Mô hình | Chiều rộng | Khối lượng không khí | Vật liệu vỏ | Mục | Tối đa Amps | Loại động cơ | Số tốc độ | điện áp | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LPN236-1UA-OB | 36 " | 900 cfm | Thép mạ kẽm | Rèm không khí cấu hình thấp | 2.4 | PSC | Biến | 115 | €1,234.34 | |
LPN242-1UA-OB | 42 " | 1050 cfm | Thép mạ kẽm | Rèm không khí cấu hình thấp | 2.4 | PSC | Biến | 115 | €1,286.95 | |
LPN248-1UA-OB | 48 " | 1200 cfm | Thép mạ kẽm | Rèm không khí cấu hình thấp | 2.4 | PSC | Biến | 115 | €1,350.76 | |
LPN272-1UA-OB | 72 " | 1800 cfm | Thép mạ kẽm | Rèm không khí cấu hình thấp | 2.6 | PSC | Biến | 115 | €1,773.86 | RFQ
|
LPN284-2UA-OB | 84 " | 2100 cfm | Thép | Rèm khí | 4.8 | Trục kép | 1 | 115 | €2,683.52 | |
LPN284-2UD-OB | 84 " | 2100 cfm | Thép | Rèm khí | 2.4/2.4 | Trục kép | 1 | 208/230 | €2,683.52 | |
LPN296-2UA-OB | 96 " | 2400 cfm | Thép | Rèm khí | 4.8 | Trục kép | 1 | 115 | €2,773.37 |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.