MARS AIR DOORS Màn chắn khí HV2120-3UG-TS Đa năng 120 inch
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Rèm khí |
Vận tốc không khí | 4800 giờ chiều |
Khối lượng không khí | 12,000 cfm |
dBA @ 10 chân | 75 |
Độ sâu | 15.625 " |
Chiều cao | 14 " |
Màu nhà ở | Gói Bạc |
Vật liệu vỏ | Thép mạ kẽm |
Hz | 60 |
Tối đa Amps | 9.9/9.6 |
Tối đa Chiều rộng cửa | 10 ft. |
Tối đa Chiều cao lắp | 12 ft. |
Tối đa RPM | 1750 |
Vỏ động cơ | Không khí hoàn toàn kín |
Động cơ HP | 1 |
Loại động cơ | 3 pha |
Số động cơ | 3 |
Số tốc độ | 1 |
Giai đoạn | 3 |
Yêu cầu | Bảng điều khiển động cơ và công tắc giới hạn cửa |
điện áp | 208/230 |
Chiều rộng | 120 " |
Trọng lượng tàu (kg) | 184.95 |
Chiều cao tàu (cm) | 73.66 |
Chiều dài tàu (cm) | 332.74 |
Chiều rộng tàu (cm) | 57.15 |
Mã HS | 8414519060 |
Quốc gia | US |
Sản phẩm | Mô hình | điện áp | Khối lượng không khí | Màu nhà ở | Chiều rộng | Tối đa Amps | Loại động cơ | Số tốc độ | Giai đoạn | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HV2120-3UH-TS | 460 | 12,000 cfm | Gói Bạc | 120 " | 4.8 | 3 pha | 1 | 3 | €6,257.07 | RFQ
| |
HV2144-3UG-TS | 208/230 | 12,000 cfm | Titanium bạc | 144 " | 9.9/9.6 | 3 pha | 1 | 3 | €6,589.64 | RFQ
| |
HV2144-3UH-TS | 460 | 12,000 cfm | Gói Bạc | 144 " | 4.8 | 3 pha | 1 | 3 | €6,589.64 | RFQ
| |
HV248-1UG-TS | 208/230 | 4000 cfm | Gói Bạc | 48 " | 3.3/3.2 | 3 pha | 1 | 3 | €2,433.93 | ||
HV248-1UH-TS | 460 | 4000 cfm | Gói Bạc | 48 " | 1.6 | 3 pha | 1 | 3 | €2,433.93 | ||
HV260-1UG-TS | 208/230 | 4000 cfm | Gói Bạc | 60 " | 3.3/3.2 | 3 pha | 1 | 3 | €2,545.78 | ||
HV260-1UH-TS | 460 | 4000 cfm | Gói Bạc | 60 " | 1.6 | 3 pha | 1 | 3 | €2,545.78 |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.