MARS AIR DOORS EP296-2UG-TS Màn khí đa năng 96 inch
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Rèm khí |
Vận tốc không khí | 4800 giờ chiều |
Khối lượng không khí | 9600 cfm |
dBA @ 10 chân | 79 |
Độ sâu | 15.625 " |
Chiều cao | 14 " |
Màu nhà ở | Gói Bạc |
Vật liệu vỏ | Thép mạ kẽm |
Hz | 60 |
Tối đa Amps | 16.6/15.2 |
Tối đa Chiều rộng cửa | 8 ft. |
Tối đa Chiều cao lắp | 16 ft. |
Tối đa RPM | 3450 |
Vỏ động cơ | Không khí hoàn toàn kín |
Động cơ HP | 3 |
Loại động cơ | 3 pha |
Số động cơ | 2 |
Số tốc độ | 1 |
Giai đoạn | 3 |
Yêu cầu | Bảng điều khiển động cơ và công tắc giới hạn cửa |
điện áp | 208/230 |
Chiều rộng | 96 " |
Trọng lượng tàu (kg) | 162.84 |
Chiều cao tàu (cm) | 73.66 |
Chiều dài tàu (cm) | 271.78 |
Chiều rộng tàu (cm) | 57.15 |
Mã HS | 8414519060 |
Quốc gia | US |
Mô hình | Khối lượng không khí | Tối đa Amps | điện áp | Chiều rộng | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|
EP2120-3UG-TS | 14,400 cfm | 24.9/22.8 | 208/230 | 120 " | €7,637.25 | RFQ
|
EP2120-3UH-TS | 14,400 cfm | 11.4 | 460 | 120 " | €6,899.09 | RFQ
|
EP2144-3UG-TS | 14,400 cfm | 24.9/22.8 | 208/230 | 144 " | €6,962.72 | RFQ
|
EP2144-3UH-TS | 14,400 cfm | 11.4 | 460 | 144 " | €7,118.40 | RFQ
|
EP296-2UH-TS | 9600 cfm | 7.6 | 460 | 96 " | €4,692.25 | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.