Marlboro 4pra6 | Bản lề dây đeo bằng thép không gỉ Chiều dài 6-5/32 Inch | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Bản lề dây đeo MARLBORO 4PRA6 Thép không gỉ 6-5 / 32 inch Chiều dài | AD9DLU

MARLBORO 4PRA6 Bản lề dây đai Thép không gỉ Chiều dài 6-5/32 inch

Trong kho
Khoản mục: AD9DLU phần: 4PRA6
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
€31.64 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcBản lề dây đeo
Loại mangTrơn
MàuGói Bạc
CornersLàm tròn
Chiều dài lá cửa6.156 "
Chiều rộng lá cửa2 11 / 16 "
Kết thúcThép không gỉ
Chiều dài lá khung6.156 "
Chiều rộng lá khung2 11 / 16 "
phần cứngKhông bao gồm
Chiều cao6.156 "
Lỗ trên lá2
Độ dày của lá0.158 "
Vật chấtThép không gỉ
Gắn kếtToàn bề mặt
Chất liệu ghimThép không gỉ
Loại pinKhông thể di chuyển
Phạm vi của chuyển động270 Degrees
Chiều rộng2 11 / 16 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.26
Chiều cao tàu (cm)2.54
Chiều dài tàu (cm)17.78
Chiều rộng tàu (cm)10.16
Mã HS8302106090
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhChiều dài lá cửaChiều rộng lá cửaChiều dài lá khungChiều rộng lá khungChiều caoĐộ dày của láChiều rộngGiá cả
Bản lề dây đeo MARLBORO 4PRA5 Thép không gỉ 4-3 / 32 inch Chiều dài | AD9DLT 4PRA54 3 / 32 "2 1 / 16 "4 3 / 32 "2 1 / 16 "4 3 / 32 "0.099 "2 1 / 16 "€20.74

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

MARLBORO 4PRA6 Bản lề dây đai Thép không gỉ Chiều dài 6-5/32 inch
€31.64 /đơn vị