Marlboro 4ppr9 | Bản Lề Hàn 5-29/32 X 1 Inch | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Bản lề hàn MARLBORO 4PPR9 5-29/32 x 1 inch | AD9DLA

MARLBORO Bản lề mối hàn 4PPR9 5-29/32 x 1 inch

Trong kho
Khoản mục: AD9DLA phần: 4PPR9
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
€49.05 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcBản lề hàn
MàuTự nhiên
Kết thúcMill
phần cứngKhông bao gồm
Chiều cao5 29 / 32 "
HolesNếu không có
Lỗ trên lá0
Tay trái / tay phảiTrái phải
Tải trọng520 lb
Vật chất304 thép không gỉ
Gắn kếtToàn bề mặt
Ghim Dia.1 / 2 "
Chất liệu ghimThép không gỉ
Loại pinKhông thể di chuyển
Phạm vi của chuyển động360 Degrees
Chiều rộng1"

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.39
Chiều cao tàu (cm)2.54
Chiều dài tàu (cm)15.24
Chiều rộng tàu (cm)2.54
Mã HS8302106090
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhChiều caoTải trọngVật chấtGhim Dia.Chất liệu ghimChiều rộngGiá cả
Bản lề hàn MARLBORO 4PPP3 1-19 / 32 x 3/8 inch | AD9DKJ 4PPP31.593120 lbThép3 / 16 "Thép3 / 8 "€5.25
Bản lề hàn MARLBORO 4PPP4 2-1 / 3 x 15/32 Inch | THÊM 4PPP42 1 / 3 "155 lbThép1 / 4 "Thép15 / 32 "€5.75
MARLBORO 4PPP6 Weld-on Hinge Mill Kết thúc 3-5 / 32x5 / 8 Inch | THÊM 4PPP63.156 "240 lbThép5 / 16 "Thép5 / 8 "€7.38
Bản lề hàn MARLBORO 4PPP7 3-15 / 16 x 3/4 inch | THÊM 9DKN 4PPP73 15 / 16 "360 lbThép3 / 8 "Thép3 / 4 "€10.19
MARLBORO 4PPP8 Weld-on Hinge Mill Kết thúc 4-3 / 4 x 3/4 In | THÊM 4PPP84.75 "360 lbThép3 / 8 "Thép3 / 4 "€10.93
Bản lề hàn MARLBORO 4PPP9 5-1 / 3 x 29/32 Inch | AD9DKQ 4PPP95 1 / 3 "440 lbThép1 / 2 "Thép29 / 32 "€13.09
MARLBORO 4PPR1 Máy nghiền bản lề hàn hoàn thiện 5-29/32 x 1 In | THÊM 4PPR15 29 / 32 "520 lbThép1 / 2 "Thép1"€16.39

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

MARLBORO Bản lề mối hàn 4PPR9 5-29/32 x 1 inch
€49.05 /đơn vị