Marlboro 4pnn9 | Bản Lề Liên Tục Dài 1 Chân Rộng 3 Inch | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Bản lề liên tục MARLBORO 4PNN9 Chiều dài 1 feet Chiều rộng 3 inch | AD9DHF

MARLBORO Bản lề liên tục 4PNN9 Chiều dài 1 feet Chiều rộng 3 inch

Trong kho
Khoản mục: AD9DHF phần: 4PNN9
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
€77.15 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcBản lề piano
MàuTự nhiên
Kết thúc2B Mill Hoàn thành
phần cứngKhông bao gồm
HolesNếu không có
Lỗ trên lá0
Mẹo bệnh việnKhông
Chiều dài đốt ngón tay2"
Độ dày của lá0.12 "
Chiều dài1"
Vật chất316 thép không gỉ
Gắn kếtToàn bề mặt
Ghim Dia.3 / 8 "
Chất liệu ghimThép không gỉ
Loại pinRemovable
Phạm vi của chuyển động270 Degrees
Chiều rộng3"

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.89
Chiều cao tàu (cm)17.78
Chiều dài tàu (cm)29.72
Chiều rộng tàu (cm)4.32
Mã HS8302106090
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhChất liệu ghimKết thúcMụcLoại pinPhạm vi của chuyển độngChiều rộngChiều dài đốt ngón tayĐộ dày của láGiá cả
MARLBORO 4PND3 Bản lề liên tục Chiều dài 1 feet Chiều rộng 3 inch | AD9DGP 4PND3ThépNhà máy hoàn thànhBản lề pianoRemovable270 Degrees3"2"0.25 "€94.13
MARLBORO 4PNF1 Bản lề liên tục Chiều dài 3 feet Chiều rộng 3 inch | AD9DGQ 4PNF1ThauNhà máy hoàn thànhBản lề pianoRemovable270 Degrees3"1"0.09 "€35.10
Bản lề liên tục MARLBORO 4PNH1 Chiều dài 8 feet Chiều rộng 3 inch | AD9DGU 4PNH1Thép2B Mill Hoàn thànhBản lề pianoRemovable270 Degrees3"1 / 2 "0.05 "€113.79
RFQ
MARLBORO 4PNJ3 Bản lề liên tục 3 feet Chiều dài 1-1 / 16 inch Chiều rộng | AD9DGV 4PNJ3Thép không gỉ2B Mill Hoàn thànhBản lề pianoRemovable270 Degrees1 1 / 16 "1 / 2 "0.04 "€17.19
MARLBORO 4PNL5 Bản lề liên tục 3 feet Chiều dài 1-1 / 2 inch Chiều rộng | AD9DGX 4PNL5Thép không gỉ2B Mill Hoàn thànhBản lề pianoRemovable270 Degrees1.5 "1 / 2 "0.06 "€32.73
MARLBORO 4PNL7 Bản lề liên tục 8 feet Chiều dài 1-1 / 2 inch Chiều rộng | AD9DGZ 4PNL7Thép không gỉ2B Mill Hoàn thànhBản lề pianoRemovable270 Degrees1.5 "1 / 2 "0.06 "€85.94
RFQ
MARLBORO 4PNL8 Bản lề liên tục Chiều dài 3 feet Chiều rộng 2 inch | THÊM 4PNL8Thép không gỉ2B Mill Hoàn thànhBản lề pianoRemovable270 Degrees2"1 / 2 "0.06 "€42.84

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

MARLBORO Bản lề liên tục 4PNN9 Chiều dài 1 feet Chiều rộng 3 inch
€77.15 /đơn vị