MARKAR Bản lề đàn piano HS303-002-630 0.4375 0.125
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Bản lề piano xếp hạng tải |
Màu | Tự nhiên |
Kết thúc | Satin |
phần cứng | Bao gồm |
Holes | Với |
Lỗ trên lá | 2 |
Chiều dài đốt ngón tay | 1" |
Độ dày của lá | 0.437 ", 0.125" |
Chiều dài | 8ft. |
Tải trọng | 600 lb |
Vật chất | Thép không gỉ |
Gắn kết | Một nửa bề mặt |
Ghim Dia. | 1 / 4 " |
Chất liệu ghim | 304 thép không gỉ |
Loại pin | Không thể di chuyển |
Phạm vi của chuyển động | 90 Degrees |
Chiều rộng | 1 11 / 16 " |
Trọng lượng tàu (kg) | 7.26 |
Chiều cao tàu (cm) | 5.08 |
Chiều dài tàu (cm) | 256.79 |
Chiều rộng tàu (cm) | 7.37 |
Mã HS | 8302106030 |
Quốc gia | US |
Mô hình | Màu | Kết thúc | Chiều dài | Vật chất | Chất liệu ghim | Phạm vi của chuyển động | Chiều rộng | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sàn giao dịch trực tuyến -NUMX-303-001 | Tự nhiên | Satin | 7ft. | 304 thép không gỉ | 304 thép không gỉ | 90 Degrees | 1 11 / 16 " | €726.22 | RFQ
|
Sàn giao dịch trực tuyến -NUMX-203-001 | màu xám | Áo khoác | 7ft. | Thép | Thép không gỉ | 180 Degrees | 2.25 " | €493.64 | RFQ
|
Sàn giao dịch trực tuyến -NUMX-203-002 | màu xám | Áo khoác | 8ft. | Thép cán nguội 1012 | Thép không gỉ | 180 Degrees | 2.25 " | €590.22 | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.