MARKAR HG305-002-630-HT-MP-RH Bản lề liên tục có bảo vệ cạnh Chiều dài 96 inch
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Bản lề liên tục với bảo vệ cạnh |
Màu | Satin |
phần cứng | Bao gồm |
Khoảng cách lỗ | 6" |
Holes | Với |
Lỗ trên lá | 24 |
Mẹo bệnh viện | Có |
Chiều dài đốt ngón tay | 2" |
Độ dày của lá | 0.083 " |
Chiều dài | 96 " |
Vật chất | Thép không gỉ |
Gắn kết | Lỗ mộng đầy đủ |
Ghim Dia. | 3 / 16 " |
Chất liệu ghim | Thép không gỉ |
Loại pin | Mẹo bệnh viện |
Phạm vi của chuyển động | 180 Degrees |
Chiều rộng | 2.25 " |
Trọng lượng tàu (kg) | 6.75 |
Chiều cao tàu (cm) | 7.62 |
Chiều dài tàu (cm) | 243.84 |
Chiều rộng tàu (cm) | 5.08 |
Mã HS | 8302106090 |
Sản phẩm | Mô hình | Lỗ trên lá | Chiều dài | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|
HG305-001-630-HT-MP-RH | 21 | 84 " | €1,730.47 | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.