MARKAR Bản lề đàn piano FS201-001-600 Chiều dài 7 feet Chiều rộng 2-1/4 inch
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Bản lề piano xếp hạng tải |
Màu | màu xám |
Kết thúc | Áo khoác |
phần cứng | Bao gồm |
Holes | Với |
Lỗ trên lá | 2 |
Chiều dài đốt ngón tay | 1" |
Độ dày của lá | 0.437 " |
Chiều dài | 7ft. |
Tải trọng | 600 lb |
Vật chất | Thép cán nguội 1012 |
Gắn kết | Toàn bề mặt |
Ghim Dia. | 1 / 4 " |
Chất liệu ghim | Thép không gỉ |
Loại pin | Không thể di chuyển |
Phạm vi của chuyển động | 90 Degrees |
Chiều rộng | 2.25 " |
Trọng lượng tàu (kg) | 6.75 |
Chiều cao tàu (cm) | 4.45 |
Chiều dài tàu (cm) | 228.6 |
Chiều rộng tàu (cm) | 6.99 |
Mã HS | 8302106030 |
Quốc gia | US |
Sản phẩm | Mô hình | Chiều rộng | Màu | Kết thúc | Lỗ trên lá | Chiều dài | Vật chất | Chất liệu ghim | Phạm vi của chuyển động | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FS301-001-630 | 1 11 / 16 " | Tự nhiên | Satin | 2 | 7ft. | Thép không gỉ | 304 thép không gỉ | 90 Degrees | €716.15 | RFQ
| |
FS302-001-630 | 1 11 / 16 " | Tự nhiên | Satin | 2 | 7ft. | 304 thép không gỉ | 304 thép không gỉ | 90 Degrees | €827.30 | RFQ
| |
FS302-002-630 | 1 11 / 16 " | Tự nhiên | Satin | 2 | 8ft. | Thép không gỉ | 304 thép không gỉ | 90 Degrees | €979.37 | RFQ
| |
FS201-02-600 | 2.25 " | màu xám | Áo khoác | 2 | 8ft. | Thép cán nguội 1012 | Thép không gỉ | 90 Degrees | €631.34 | RFQ
| |
FS202-001-600 | 2.25 " | màu xám | Áo khoác | 2 | 7ft. | Thép | Thép không gỉ | 90 Degrees | €514.22 | RFQ
| |
FS202-002-600 | 2.25 " | màu xám | Áo khoác | 2 | 8ft. | Thép cán nguội 1012 | Thép không gỉ | 90 Degrees | €631.34 | RFQ
| |
FS102-001-628 | 2.25 " | Tự nhiên | Anodized rõ ràng | - | 7ft. | Nhôm | Thép không gỉ PTFE tráng | 180 Degrees | €606.13 | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.