MARKAR FS101-002-628-HT-MP-LH Bản lề liên tục Chiều dài tự nhiên 96 inch
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Bản lề liên tục |
Chiều rộng lá cửa | 1.75 " |
Kết thúc | Nhôm |
Chiều rộng lá khung | 1.625 " |
phần cứng | Bao gồm |
Khoảng cách lỗ | 6" |
Holes | Với |
Lỗ trên lá | 21 |
Tải trọng | 540.0 lb |
Vật chất | Nhôm |
Gắn kết | Toàn bề mặt |
Sự định hướng | Tay trái |
Chiều rộng tổng thể | 3.38 " |
Ghim Dia. | 3 / 16 " |
Chất liệu ghim | Thép không gỉ |
Loại pin | Mẹo bệnh viện |
Phạm vi của chuyển động | 180 Degrees |
Độ dày cửa yêu cầu | 1.75 " |
Trọng lượng tàu (kg) | 6.75 |
Chiều cao tàu (cm) | 7.62 |
Chiều dài tàu (cm) | 243.84 |
Chiều rộng tàu (cm) | 5.08 |
Quốc gia | US |
Sản phẩm | Mô hình | Ghim Dia. | Chiều rộng lá cửa | Kết thúc | Phạm vi của chuyển động | Chiều rộng lá khung | Lỗ trên lá | Vật chất | Gắn kết | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FS101-001-313-HT-MP-LH | 3 / 16 " | 1.75 " | Đồng đen | 180 Degrees | 1.625 " | 21 | Nhôm | Toàn bề mặt | €1,363.98 | RFQ
| |
FS101-001-628-HT-MP-LH | 3 / 16 " | 1.75 " | Nhôm | 180 Degrees | 1.625 " | 21 | Nhôm | Toàn bề mặt | €1,159.96 | RFQ
| |
FS101-002-313-HT-MP-LH | 3 / 16 " | 1.75 " | Đồng đen | 180 Degrees | 1.625 " | 21 | Nhôm | Toàn bề mặt | €1,602.92 | RFQ
| |
FS201-001-600-HT-MP-LH | 1 / 64 " | 1 11 / 16 " | men xám | 90 Degrees | 1 11 / 16 " | 24 | Thép carbon | Toàn bề mặt | €1,146.39 | RFQ
| |
FS201-02-600-HT-MP-LH | 1 / 64 " | 1 11 / 16 " | men xám | 90 Degrees | 1 11 / 16 " | 24 | Thép carbon | Toàn bề mặt | €1,346.66 | RFQ
| |
FS301-001-630-HT-MP-LH | 1 / 64 " | 1 11 / 16 " | Thép không gỉ Satin | 90 Degrees | 1 11 / 16 " | 21 | Thép không gỉ | Toàn bề mặt | €1,434.38 | RFQ
| |
HG305-001-630-HT-MP-LH | 3 / 16 " | 1.75 " | Thép không gỉ Satin | 180 Degrees | 1 15 / 16 " | 21 | Thép không gỉ | Lỗ mộng đầy đủ | €1,627.99 | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.